S-AIR(シンメン)
05301ネオスタンダードショートジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
6L
5L
7L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
コードブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17261189
品番
05301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,350
遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ねた裏チタン素材。首回りを冷やす保冷剤ポケット付きの半袖ジャケット。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%