S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05400ネオスタンダードハーネスジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17262440
品番
05400
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの長袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
シルバーグレー
サイズ
6L
胸囲(cm)
156
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%