S-AIR(シンメン)
05401ネオスタンダードハーネスショートジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
色
スノーケルブルー
アーミーグレー
ブラック
ネイビー
シルバーグレー
スノーケルブルー
クレセントブラック
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17262711
品番
05401
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。
色
スノーケルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%