S-AIR(シンメン)
05430アイスエアダクトフードリベルジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
LL
L
3L
4L
5L
色
ブラック
ダークオリーブ
ブラック
マットシルバー
アブストラクトブラック
シャープエッジグリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263675
品番
05430
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
82
素材
ポリエステル100%