S-AIR(シンメン)
05430アイスエアダクトフードリベルジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
S
M
LL
L
3L
4L
5L
色
マットシルバー
ダークオリーブ
ブラック
マットシルバー
アブストラクトブラック
シャープエッジグリーン
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17263718
品番
05430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。
色
マットシルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
82
素材
ポリエステル100%