05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263797

05430アイスエアダクトフードリベルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
シャープエッジグリーン
内容量1枚注文コード17263797品番05430
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。

シャープエッジグリーンサイズM胸囲(cm)116着丈(cm)66裄丈(cm)82素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする