05430 05430アイスエアダクトフードリベルジャケット S-AIR(シンメン) 17263858

05430アイスエアダクトフードリベルジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
アブストラクトブラック
内容量1枚注文コード17263858品番05430
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した長袖ジャケット。

アブストラクトブラックサイズ3L胸囲(cm)128着丈(cm)72裄丈(cm)88素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする