S-AIR(シンメン)
S-AIR(シンメン)の 空調・水冷ウェア
S-AIR(シンメン)の 長袖 空調ウェア・服
05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
色
ダークオリーブ
注文コード
17263980
品番
05431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した半袖ジャケット。
色
ダークオリーブ
サイズ
S
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
80
素材
ポリエステル100%