曜日別特売
05431 05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット S-AIR(シンメン) 17264226

 

05431 05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット S-AIR(シンメン) 17264226
05431 05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット S-AIR(シンメン) 17264226
05431 05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット S-AIR(シンメン) 17264226
05431 05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット S-AIR(シンメン) 17264226

05431アイスエアダクトフードリベルショートジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ダークオリーブ
内容量1枚注文コード17264226品番05431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化した半袖ジャケット。

ダークオリーブサイズ4L胸囲(cm)136着丈(cm)73裄丈(cm)90素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする