S-AIR(シンメン)
05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
LL
L
3L
4L
5L
6L
7L
色
ブラック
ディープネイビー
ブラック
マットシルバー
ピンブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17265075
品番
05511
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
両脇ファン配置とハーネス対応仕様の半袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
64
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%