05512 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265635

 

05512 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265635
05512 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265635
05512 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265635
05512 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン) 17265635

05512アーリエスエアベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ディープネイビー
内容量1枚注文コード17265635品番05512
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両脇ファン配置とハーネス対応仕様のベスト。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。

ディープネイビーサイズ5L胸囲(cm)144肩幅(cm)55着丈(cm)74素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする