S-AIR(シンメン)
05572フレッシュフードベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
7L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
色
ブラック
アーミーグレー
ネイビー
ブラック
トポグラフィーブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17266457
品番
05572
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
両脇ファン配置と脱着可能な大型フード付きベスト。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
ブラック
サイズ
7L
胸囲(cm)
168
肩幅(cm)
63
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%