S-AIR(シンメン)
05590ネオEUROスタイルジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
スノーケルブルー
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17266518
品番
05590
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
赤外線・紫外線ケアした素材の長袖ジャケット。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル100%