曜日別特売
AN3600-C3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267909

AN3600-C3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267909
AN3600-C3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267909
AN3600-C3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267909
AN3600-C3 エプロン 撥水 胸当て 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17267909

エプロン 撥水 胸当て 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード17267909品番AN3600-C3
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
肩ひものズレを防ぐ仕様で、長時間の着用も快適です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様肩ひもズレ防止ループ付き・ポケットあり(仕切りステッチ)ブラウンサイズF規格男女兼用混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)65生地ツイル前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5紐長(cm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする