曜日別特売
AN4100-C6 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268521

AN4100-C6 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268521
AN4100-C6 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268521
AN4100-C6 エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268521

エプロン 撥水 腰下 前掛 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト×ブラウン
内容量1枚注文コード17268521品番AN4100-C6
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズの腰下エプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
カフェやレストランなどに最適な、ベーシックで使いやすいロング丈デザインです。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途
厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様両脇ポケットホワイト×ブラウンサイズF規格男女兼用混率(%)ポリエステル100%素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)103生地ツイル前中心丈(cm)75ひも幅(cm)4紐長(cm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする