AN5102-E6 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268688

AN5102-E6 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268688
AN5102-E6 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268688
AN5102-E6 撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268688

撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト×レッド
内容量1枚注文コード17268688品番AN5102-E6
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのハンチングです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
サイドはメッシュ素材で、頭の蒸れを防ぎます。
後ろのベルトで、簡単にサイズ調整が可能です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様サイドメッシュ仕様・サイズ調整ベルト付きホワイト×レッドサイズF規格男女兼用混率(%)ポリエステル100%素材防脱色・非フッ素撥水加工頭囲(cm)56~62生地ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする