LW0902-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269126

LW0902-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269126
LW0902-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269126
LW0902-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269126
LW0902-B3 シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269126

シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード17269126品番LW0902-B3
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

飲食店スタッフにおすすめの、七分袖の男女兼用ショップコートです。
軽くて動きやすい涼感素材を使用し、快適な着心地を実現。
ドライタッチの快適な肌ざわりと、洗濯耐久性に優れた紡績糸を採用しています。
安全な繊維製品の証「エコテックス(R)スタンダード100」認証取得(認証番号:N-KEN 21054)で、安心して着用いただけます。
着脱が簡単なファスナー仕様で、忙しい現場でもスムーズに着替えが可能。
和食にも洋食にもなじむデザインで、幅広い飲食シーンで活躍します。
選べる6色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ファスナー開閉式・袖口体毛落下防止ネット・脇スリットグレーサイズ4L規格男女兼用胸囲(cm)128混率(%)【本体】ポリエステル79% 綿20% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%肩幅(cm)51袖丈(cm)49着丈(cm)76素材高通気・軽量・ストレッチ・ドライタッチ・吸汗・制電生地Lite Wind Tex/ライトウィンドテックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする