曜日別特売
TP391-A9 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270088

TP391-A9 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270088
TP391-A9 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270088
TP391-A9 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270088
TP391-A9 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270088

調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1枚注文コード17270088品番TP391-A9
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

暑さ対策と衛生対策の機能を備えた、新しい衿なし調理衣です。
シワになりにくい形態安定加工素材で、お手入れも簡単。
通気性に優れた背中ベンチレーション仕様で、涼しくて快適な着心地です。
ワンタッチで着脱できるスナップボタンを採用し、作業効率もアップ。
アームホール内側に体毛落下防止ネットがあり、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
白・紺・黒の3色展開で、厨房や飲食店の雰囲気に合わせてコーディネートが可能です。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケットホワイトサイズS規格男女兼用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1%肩幅(cm)43袖丈(cm)26着丈(cm)69素材制電生地トロピカル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする