サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【男女兼用】ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ゴールド
グレー
ブラック
レッド
ゴールド
グリーン
パープル
ブルー
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17270788
品番
LCSU-2401-G3
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全8色とカラーバリエーション豊富なポロシャツ
第一ボタンを開けてもキレイに見えるこだわりの襟元設計
前立てと肩にパイピングを施し、洗礼された印象に
後ろが長めの丈だから作業中に背中が出にくい
用途
アミューズメント施設向け
仕様
左胸ポケット・左胸インカムループ付き・サイドスリット
色
ゴールド
サイズ
4L
規格
男女兼用
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
首廻り(cm)
47
素材
吸汗速乾・高通気
生地
カノコポロ