曜日別特売
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797

LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797
LCSU-2401-H3 【男女兼用】ポロシャツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17270797

【男女兼用】ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
サイズSS
内容量1枚注文コード17270797品番LCSU-2401-H3
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

全8色とカラーバリエーション豊富なポロシャツ
第一ボタンを開けてもキレイに見えるこだわりの襟元設計
前立てと肩にパイピングを施し、洗礼された印象に
後ろが長めの丈だから作業中に背中が出にくい

用途アミューズメント施設向け仕様左胸ポケット・左胸インカムループ付き・サイドスリットグリーンサイズSS規格男女兼用胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)40.5袖丈(cm)22着丈(cm)57首廻り(cm)38.5素材吸汗速乾・高通気生地カノコポロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする