SZ5001-N キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271461

キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
ネイビー
内容量1枚注文コード17271461品番SZ5001-N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。
選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。
吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュネイビーサイズF規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚頭囲(cm)52~65生地Suzumi DRY/涼みドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする