GOBL-2502-A7 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271969

GOBL-2502-A7 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271969
GOBL-2502-A7 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271969
GOBL-2502-A7 [半袖]オーバーブラウス サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17271969

[半袖]オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ベージュ
サイズ9
内容量1枚注文コード17271969品番GOBL-2502-A7
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の半袖オーバーブラウス
ボタンを留めるだけで簡単なリボンと衿前ファスナーで着脱が簡単
腰ポケット袋布の向こう布を濃い配色にし、キュッとくびれた印象に
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。

用途接客・オフィス事務向け仕様脇下消臭テープ・汗脇パッド・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニングベージュサイズ9規格女性用胸囲(cm)95混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)39袖丈(cm)25着丈(cm)52素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする