GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319

GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319
GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319
GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319
GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319
GOBL-2505-B9 事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272319

事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ15
内容量1枚注文コード17272319品番GOBL-2505-B9
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインで、女性らしいシルエットを演出する七分袖オーバーブラウスです。
胸元の飾りリボンはスナップで簡単に着脱でき、シーンに合わせたアレンジが可能です。
袖口には上品な配色アクセントを施し、紺にはプラチナシルバー、黒にはシャンパンゴールドを採用しています。
両脇の腰ポケットはリボン風デザインで、可愛らしさと実用性を両立。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、快適な着心地です。
2色展開(紺・黒)で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮した事務服です。

用途
接客・オフィス事務向け
仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・左胸取り外しリボン付き・両腰ポケット・脇下消臭テープ・ホームクリーニングブラックサイズ15規格女性用胸囲(cm)106混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)43着丈(cm)53素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする