曜日別特売
GVEL-2503-K7 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272888

GVEL-2503-K7 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272888
GVEL-2503-K7 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272888
GVEL-2503-K7 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17272888

ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ9
内容量1枚注文コード17272888品番GVEL-2503-K7
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材のベスト
腰高に見えるベルト風のアクセント
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です

用途接客・オフィス事務向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニングネイビーサイズ9規格女性用胸囲(cm)89混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)34着丈(cm)51.5素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする