GVEL-2507-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273046

GVEL-2507-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273046
GVEL-2507-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273046
GVEL-2507-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273046
GVEL-2507-K3 事務服 ベスト レディース オフィス 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17273046

事務服 ベスト レディース オフィス 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ9
内容量1枚注文コード17273046品番GVEL-2507-K3
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインで、女性らしいシルエットを演出するベストです。
胸元の飾りリボンはスナップで簡単に着脱でき、シーンに合わせたアレンジが可能です。
上品な配色アクセントを施し、紺にはプラチナシルバー、黒にはシャンパンゴールドを採用しています。
両脇の腰ポケットはリボン風デザインで、可愛らしさと実用性を両立。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、快適な着心地です。
ブラック、ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮した事務服です。

用途接客・オフィス事務向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニングネイビーサイズ9規格女性用胸囲(cm)89混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)34着丈(cm)51.5素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする