曜日別特売

平型コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様AC250V 30A 3P+E注文コード17279416品番HK-45S
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています
プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)

仕様AC250V 30A 3P+E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする