M4x20 (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17283616

M4x20 (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17283616
M4x20 (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17283616
M4x20 (+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17283616

(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1袋(50本)注文コード17283616品番M4x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。

用途各種締結に。長さ(mm)20材質/仕上鉄/ユニクロめっき品番363-020十字穴番号2番種類P=3(SW,W付)ねじピッチ0.7頭部形状六角アプセット組込二面幅(mm)7穴の形状十字穴ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする