OHSATO(大里)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
8
10
15
20
25
30
40
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
17283747
品番
M8x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
品番
363-077
十字穴番号
3番
種類
P=3(SW,W付)
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角アプセット組込
二面幅(mm)
13
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。