0000-208-922A 大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙 中川製作所 17285223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
ロール幅(mm)914
内容量1本注文コード17285223品番0000-208-922A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。

紙厚(μm)130白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96素材マットロール幅(mm)914ロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: ポスターの印刷
教育・研究機関

文字も写真も、純正品と変わらない品質で、コストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする