曜日別特売
タイケム10000 TK128T タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン 17292960

タイケム10000 TK128T タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン 17292960
タイケム10000 TK128T タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン 17292960
タイケム10000 TK128T タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポン 17292960

タイケム10000 TK128T 2着入

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズXL
内容量1箱(2着)注文コード17292960品番タイケム10000 TK128T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。
非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。
260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。

用途
化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシームライムイエローサイズXL胸囲(cm)107~116適応身長(cm)173~188
注意
※ソックブーツはかさばりますので、通常の足のサイズよりも5cm以上大きいブーツをご利用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする