OHSATO(大里)
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(150本)
1袋(195本)
1袋(180本)
1袋(150本)
1袋(135本)
1袋(105本)
長さ(mm)
25
16
20
25
32
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(150本)
注文コード
17293511
品番
2.1x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途
各種木部への固定に。
材質
鉄
長さ(mm)
25
品番
HP1003
表面処理
クロメートめっき
頭部形状
皿頭
ねじの呼び
2.1
注意
※締め付け過ぎに注意してください。