OHSATO(大里)
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50本)
1袋(145本)
1袋(130本)
1袋(125本)
1袋(110本)
1袋(100本)
1袋(90本)
1袋(80本)
1袋(65本)
1袋(60本)
1袋(50本)
1袋(30本)
1袋(18本)
1袋(12本)
全長L(mm)
75
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
ねじの呼び
4.2
3.8
4.2
4.5
4.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
17293705
品番
4.2x75 半ねじ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途
木部への締結に。
種別
半ねじ
材質
鉄
品番
HP-778
全長L(mm)
75
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
4.2
注意
※締め付け過ぎに注意してください。