曜日別特売
4.8x120 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17293739

4.8x120 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17293739
4.8x120 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17293739
4.8x120 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 17293739

コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(12本)
全長L(mm)120
ねじの呼び4.8
内容量1袋(12本)注文コード17293739品番4.8x120 半ねじ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。

用途木部への締結に。種別半ねじ材質品番HP-781全長L(mm)120表面処理ユニクロめっきねじの呼び4.8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする