OHSATO(大里)
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(60本)
1袋(150本)
1袋(130本)
1袋(110本)
1袋(105本)
1袋(90本)
1袋(80本)
1袋(60本)
1袋(55本)
1袋(50本)
1袋(45本)
1袋(40本)
1袋(30本)
全長L(mm)
55
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
ねじの呼び
3.8
3.3
3.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(60本)
注文コード
17293809
品番
3.8x55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途
木部への締結に。
種別
半ねじ
材質
鉄
品番
HP-797
ねじ長さ(mm)
38
全長L(mm)
55
表面処理
三価めっき
頭部形状
皿頭フレキ付
ねじの呼び
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。