曜日別特売
M2x8 ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293888

M2x8 ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293888
M2x8 ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293888
M2x8 ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293888

ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ0.4
内容量1パック(5本)注文コード17293888品番M2x8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。

用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種長さ(mm)8品番PC-443ねじピッチ0.4頭部形状ナベ頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする