曜日別特売
- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006

商品画像

- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006
- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006
- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006
- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006
- [冷蔵]すっきりCa鉄 雪印メグミルク 17296006

[冷蔵]すっきりCa鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(1000mL×12本)
内容量1セット(1000mL×12本)注文コード17296006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,498

すっきりさわやかな飲み口でごくごくたっぷり飲める乳飲料です。コップ1杯で1/2日分のカルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12が摂れる乳飲料です。(低脂肪 脂肪分80%カット 普通牛乳比(日本食品標準成分表2015)、栄養機能食品(カルシウム、鉄、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12))

用途カルシウムが沈澱することがありますので、よく振ってからお飲みください。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする