曜日別特売
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049

商品画像

- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049
- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296049

[冷蔵]特濃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(500mL×20本)
内容量1セット(500mL×20本)注文コード17296049品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,370
販売価格(税別)
5,898

乳脂肪分4.3%、濃くておいしい特濃。口に広がるミルク感と、しっかりしたコクをお楽しみください。ビタミンD入り。おいしさ長持ちESL製法。ESLはExtended Shelf Lifeの略語で、賞味期限延長の意味です。より高度な管理システムを徹底することで、おいしさをそのままに賞味期限延長を可能にしました。

用途開封後は横倒しで保管すると漏れるおそれがありますので、立てて保管してください。乳幼児のキャップ誤飲にご注意ください。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。賞味期限は、未開封の状態で冷蔵保存(10℃以下)した場合に、風味等の品質が保たれる期限です。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする