曜日別特売
1118061003 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム) 17297431

 

1118061003 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム) 17297431
1118061003 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム) 17297431
1118061003 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム) 17297431
1118061003 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム) 17297431

3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード17297431品番1118061003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。

用途
ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。
幅(mm)600長さ(m)10引張強度400N/25mm幅以上機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)危険物の類別非危険物
注意
※鋼製フィンガージョイントの様なエッジが切り立ったジョイントへのご使用は推奨しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする