ポッシュリビング
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(5枚)
1セット(10枚)
色
キャロット/ミルク
キャロット/ミルク
キャロット/ミルク
モノクローム
グリーンカモ
ノルディック
トワイライト
トリコロール
オーシャン
チャコール/ミルク
ミルク/カカオ
シナモン/チャコール
ミルク/レモン
ミルク/ブルーベリー
ミルク/ピスタチオ
セサミ/レモン
チャコール
ミルク
シナモン
レモン
ブルーベリー
セサミ
ミルク/カシス
クリーム
セージ
キャロット
ケール
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17298070
品番
81133
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
0.175
色
キャロット/ミルク
直径(Φcm)
10
高さ(cm)
9.5
適合鉢
3号鉢