ポッシュリビング
アーバンプランツポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
セサミ/レモン
ミルク/ピスタチオ
ミルク/カシス
キャロット/ミルク
クリーム
チャコール/ミルク
ミルク/ブルーベリー
セサミ/レモン
チャコール
ミルク
セサミ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17298316
品番
81053
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リサイクル素材でできた、多彩なカラーの植木鉢。同じものはひとつもない個性豊かなマーブル模様や、落ち着いた風合いのある色味など。軽い素材なので扱いやすいガーデニング用品です。
材質
プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
質量(kg)
3.8
色
セサミ/レモン
直径(Φcm)
32.5
高さ(cm)
34
適合鉢
10号鉢