曜日別特売
81157 アーバンプランツポット ポッシュリビング 17298368

アーバンプランツポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ミルク/カカオ
内容量1個注文コード17298368品番81157
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

廃棄物のおがくずと石粉をリサイクルプラスチックに混ぜ合わせて作られた軽量かつ丈夫なアーバンプランツポット。ここにしかないオリジナリティ溢れるカラーバリエーションの中から植物とお部屋をコーディネートする感覚で楽しんでみては。底穴有

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー質量(kg)0.4ミルク/カカオサイズ(cm)Φ13 H17.5寸法(cm)鉢Φ13 H17 皿Φ12.5 H1.5 厚さ0.5 底穴Φ1.3
注意
※・素材の特性や製造上、色むらや色あせ、模様の出かたに個体差がございます。予めご了承下さい。
※・ご使用時の水漏れや摩擦による移染等にご注意下さい。
※・強い衝撃を与えると、破損の恐れがございますのでご注意下さい。
※・誤使用による事故は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする