73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605

メイン画像

73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605
73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605
73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605
73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605
73-701A-8.5 CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入) Ansell 17298605

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A(25双入)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
サイズ8.5インチ
内容量1袋(25双)注文コード17298605品番73-701A-8.5
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。
タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。
ポリマー加工により2重装着が容易です。

用途
製薬・製剤の製造プロセス。
メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当トラスコ品番696-9233材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.18グリーンサイズ8.5インチタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN374規格:KLMNPT対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)29.5中指長(cm)8.8形態梱包:スマートパック仕様手のひらまわり(cm)21.8粉有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする