曜日別特売
6965 ビニールゴクPF 50P ダンロップ ホームプロダクツ 17299086

ビニールゴクPF 50P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
サイズM
内容量1袋(10枚)注文コード17299086品番6965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

しなやかフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
油に比較的強い塩化ビニール製です。

用途介護・清掃・園芸に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6582材質ビニール厚さ(mm)0.06クリアサイズM区別左右兼用全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする