曜日別特売
6679 V-321 ビニール作業3P ダンロップ ホームプロダクツ 17299156

V-321 ビニール作業3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1袋(3双)注文コード17299156品番6679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません。
また、表面にすべり止めを付けています。
特殊配合により、耐油性をさらに向上させています。

用途油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に。仕様裏布付タイプトラスコ品番205-6594材質ビニール厚さ(mm)1.2ブルーサイズLL全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)24.4
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする