サブ画像1
ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム グッドネ厚手 Lグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
17299461
品番
9713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途
炊事
掃除
調理
作業
仕様
丈夫な厚手タイプ
トラスコ品番
576-4713
材質
天然ゴム、綿(植毛)
厚さ(mm)
0.45
色
グリーン
サイズ
L
タイプ
すべり止め:付、裏毛:付
加工
抗菌:有
全長(cm)
35
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
22.6
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。