曜日別特売
9426 パワフルフィットデイリー ダンロップ ホームプロダクツ 17299601

9426 パワフルフィットデイリー ダンロップ ホームプロダクツ 17299601
9426 パワフルフィットデイリー ダンロップ ホームプロダクツ 17299601

パワフルフィットデイリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード17299601品番9426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

タッチパネル対応。
天然ゴムのすべり止め手袋です。

用途
土木・建築作業
運送・倉庫業
トラスコ品番698-5423材質表:天然ゴム、裏:ナイロン、ポリエステル他ブラウンサイズL全長(cm)24手のひらまわり(cm)18.8ゲージ数13
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする