曜日別特売
9775 耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1 サミテック 17299646

耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード17299646品番9775
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。
柔らかく、しっかりしたはめ心地です。

用途
石油化学。
化学肥料。
仕様裏布付トラスコ品番698-0275材質表:クロロプレンゴム、裏:綿サイズM全長(cm)33中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)21.1
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする