サミテック
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299655
品番
9776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。
柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途
石油化学。
化学肥料。
仕様
裏布付
トラスコ品番
698-0283
材質
表:クロロプレンゴム、裏:綿
サイズ
L
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23.9
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。