メイン画像
丸和ケミカル
新型頭部保護ネット ファスナー付き フリーサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
17299741
品番
8882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スズメバチなどから頭部を守る防護ネットです。
着脱が容易な顔面部にファスナーを付けたタイプです。
用途
屋外作業。
害虫駆除作業。
トラスコ品番
825-9349
材質
頭部天板:ナイロン、顔面・前後身頃:ポリエステル、ヘルメット止め:ポリエステル・ポリウレタン、頭部上下固定部:鉄、生地縫い合せ部:ポリエステル・綿、腕くり部:ポリエステル・ポリウレタン、裾部:ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
寸法(cm)
アームホール上部:9、アームホール下部:19、上段:20、下段:62
裾幅(cm)
62
縦(cm)
天板:40
アームホール(cm)
19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100