特長画像3
丸和ケミカル
こども用軍手 すべり止め付き 3Sサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
17299786
品番
S-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
3歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアでの作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。
用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
トラスコ品番
818-2665
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
2
色
リスト:グリーン・ピンク(アソート)
サイズ
3S
対応
すべり止め:付
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
4
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
7
色(すべり止め)
ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双
編数
7ゲージ編